オスモカラー 外装用クリアープラス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(25L) 注文コード 63023285 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。
国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。
屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。
木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます
経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。
クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。
塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。

701 クリアープラス つや消し 使用場所屋外 用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など 規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-307(WP塗り)適合品 仕上透明(つや消し) 塗布面積(m2/缶)約300/1(2回塗り) 主な用途屋外木部、外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具 塗布方法刷毛、またはコテバケ 危険等級V 乾燥時間(時間)約12(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量11250mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、耐久性、防カビ、防腐、防藻性 危険物の性状非水溶性 塗回数2回塗り 塗り面積(2回塗り)(m2/L)約16/1
注意
※いつまでも日焼け、劣化が起こらないわけではありません。条件によって異なります。
※木材の含水率が18%以上の場合、塗料が充分に浸透しないため、塗装のめくれ、ハガレの原因となります。
※塗装前に必ず、120番より粗い紙やすりで木地調整を行ってください。
※ペンキを塗るようにべったりと厚塗すると、塗装のめくれ、ハガレの原因となります。
※南洋材、ウッドデッキには適しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63023258
2023-12-06
用途:
木製ドアの経年劣化による色あせ
染木建設株式会社 様 (不動産業)

とても使いやすく2度塗りした後は まるで新品のドアのように生まれ変わります!!!
昔の色が復活。5年前にペンキ塗り直ししましたが今後はOSMOのみであと10年は持ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする