オスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.75L) 注文コード 63023294 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

着色塗料に塗装したウッドデッキに上塗りすると滑りません。
雨上がりのウッドデッキが安全になります。
ノンスリップデッキを塗装するとウッドデッキ表面に滑り止め効果が付与されます。
ノンスリップデッキは屋外での撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐性能を持っています。
経年した屋外用ステイン塗装の上塗りとして使用すると、ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます。

用途屋外ウッドデッキ用の透明上塗り塗料(着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します) 仕上透明 塗布面積(m2/缶)約18/1(1回塗り) 主な用途屋外ウッドデッキ 塗布方法刷毛、またはコテバケ 危険等級V 乾燥時間(時間)約12(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐 危険物の性状非水溶性 塗回数1回塗り 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約24/1
注意
※オスモカラー カントリーカラープラスやオスモカラー ウッドステインプロテクターに上塗りできます。
※他社の浸透性木材塗料に上塗りすることによって、耐候性を向上させることができます。
※木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする