Kireidea スライド式レンジフードカバー 一体型 約53-90cm 浅・深兼用型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63023416 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

細かい油煙までしっかり防ぐ
レンジフードをしつこい油汚れから守る
機種に合わせて左右に寸法調整可能なスライド式(53cm〜最大90cmまで伸長)
強力磁石2個付ででワンタッチ装着

材質アルミニウムはく、難燃性不織布 幅(cm)約35 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)53〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする