Kireidea 厚っ! レンジフードフィルター 取替用 浅・深型兼用 6回分

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63023434 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

フィルターの厚さ約2.5倍
吸油力約2倍
金属フィルターをはずさずに取り付け簡単
15cm間隔のミシン目入りで手で簡単にカット
使用可能機種:深型開口60cmタイプで6回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで4回分、浅型幅45cmタイプで8回分、60cmタイプで6回分整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます

材質難燃性不織布 寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は取替用のため、磁石が入っておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする