エムエーパッケージング
エムエーパッケージングの ラップ・消耗品・食品包材
エムエーパッケージングの 弁当小物
エムエーパッケージングの アルミ・紙・フードケース
ピッタリケース深めのお弁当箱用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚)
注文コード
63023583
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー部分までピッタリ
深めのお弁当箱にピッタリ
大小組み合わせてピッタリの3要素
電子レンジOK
パステルフラワー柄
セット内容
緑12枚、黄9枚、赤9枚
材質
PETフィルム
サイズ
四角大
外形寸法(cm)
約4.5×6×深さ3.5
耐熱温度(℃)
180