エムエーパッケージング
エムエーパッケージングの ラップ・消耗品・食品包材
エムエーパッケージングの 弁当小物
エムエーパッケージングの アルミ・紙・フードケース
ピッタリケース深めのお弁当箱用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(22枚)
注文コード
63023599
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー部分までピッタリ
深めのお弁当箱にピッタリ
大小組み合わせてピッタリの3要素
電子レンジOK
パステルフラワー柄
セット内容
緑10枚、黄6枚、赤6枚
材質
PETフィルム
サイズ
長四角特大
外形寸法(cm)
約6×8.5×深さ3.5
耐熱温度(℃)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応