エムエーパッケージング
エムエーパッケージングの ラップ・消耗品・食品包材
エムエーパッケージングの ポリ袋・ジッパー付き袋
エムエーパッケージングの 食品用ポリ袋・OPP
ミスターパックレディスエチケットポリ袋 30枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚)
注文コード
63023845
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
やぶれにくい、新特殊シール構造
黒い袋で中が見えにくく、丈夫なので汚物等の処理に役立ちます
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.013
寸法(mm)
約300×350
色
黒
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
65-0499-08
RoHS指令(10物質対応)
対応