500 エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ 63025507 500 エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ 63025507 500 エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ 63025507 500 エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ 63025507 500 エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ 63025507 500 エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ 63025507

エアコン架台 コンクリートブロック 2個

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 63025507 品番 500
販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。

材質コンクリート 付属品ボルトセット 高さ(mm)100 長さ(mm)500 幅(mm)110 質量(kg)20 用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
注意
用途以外でのご使用はしないでください。
輸送時に若干のカケや傷が発生することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
宅配ボックスの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルトナットが付属しているのが良い。
持ちやすい凹みがついており設置しやすい。
固定物がのる上面が平滑で、板状の物を乗せてもぐらつかない。

2025-11-15
用途:
エアコン基礎
鈴木水道 様 (建設業・工事業)

思ったよりも迅速に手配いただき助かりました。 しっかりした造りで安心して施工できました。

2025-08-22
用途:
エアコン室外機の設置
その他業種

エアコンを新設したので、室外機設置の基礎として使用しました。雪国で地面が砂利なので室外機を2台用の架台(高さ90cm)に乗せて、この基礎に設置しました。60cmは長すぎるかとも思いましたが、価格が安く品質もよさそうだったので、この製品を選びました。設置してみると安定感が抜群で、60cmにしてよかったと思います。

1人が参考にしています
2025-10-20
用途:
エアコン取付架台
有限会社岩本設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

確りしていて安心です、屋上に設置するので強風などで倒れないようにコンクリート製架台にしてみました。
老間のとこの問題なし、台風による強風も大丈夫でした。

対象商品:
63025498
2025-08-04
用途:
エアコン室外機架台
農・林・水産業

重量がありきちんと設置出来ました。最近は軽くて安い樹脂製のものが多いですが確実に設置するには、このタイプのほうがいいです。

2024-09-18
用途:
エアコン室外機の転倒と盗難の防止
サービス業

他のブランドと比べても何の遜色もない。お値段安めな分お得で満足です。知人宅では台風の強風で室外機が転倒してそのまま故障したということがあったので、この架台で下から20キロで引っ張っておけば防止できるでしょう。

対象商品:
63025498
2024-06-07
用途:
ポストの架台として
サービス業

ポスト付宅配ロッカーを購入したところ、玄関のタイル上にビスを打ち込むことをしたくなかったために何かいいものはないかと考えていたところ、「エアコン架台がよいのでは?」と提案されて、こちらの商品を購入しました。奥行40センチにちょうどピッタリで、玄関タイルにビスを打ち込むこともなく、また重りとしてもそこそこ重量があったのでエアコン以外の活用方法もあるなぁ〜と感心しました。

2人が参考にしています
対象商品:
63025498
2024-04-23
用途:
宅配ボックス設置
サービス業

想像通りの商品でした。本来の目的とは用途が違いますが、問題無いです。近場で購入しても重量物は移動が面倒なので助かりました。安くて便利ですね

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする