オリジナルハウス 前後扉仕様

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63026094 品番 OH-4575FRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

強固なスペック(25.4Φアーチ+50cm間隔)に両褄面、両開き扉仕様が登場
機械の出し入れの利便性が向上 耕うん作業効率も良くなります。
両面の扉を開放することで、空気の対流が生まれ、換気性が向上し、作物の病気対策、ハウス内の熱だまり防止にもなります。

間口(m)約4.5 奥行(m)約7.5 高さ(m)約2.7 扉開閉方式スライド式(2枚)×2面 材質(パイプ)亜鉛メッキスチール製、(ビニール)農業用ビニール パイプ径(Φmm)アーチパイプ+脚用パイプ:25.4、その他:22.2、19.1 厚さ(mm)(ビニール)0.1 設置方法支柱の埋め込み 仕様(坪数)約10.2坪
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。
※強風(台風時)などはビニールをはがすことが基本となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,110 / 税込 ¥15,521
沖縄地方数量1につき ¥14,110 / 税込 ¥15,521
離島数量1につき ¥21,200 / 税込 ¥23,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする