OH-5710FRD オリジナルハウス 前後扉仕様 南榮工業 63026103

OH-5710FRD オリジナルハウス 前後扉仕様 南榮工業 63026103
OH-5710FRD オリジナルハウス 前後扉仕様 南榮工業 63026103
OH-5710FRD オリジナルハウス 前後扉仕様 南榮工業 63026103
OH-5710FRD オリジナルハウス 前後扉仕様 南榮工業 63026103
OH-5710FRD オリジナルハウス 前後扉仕様 南榮工業 63026103
OH-5710FRD オリジナルハウス 前後扉仕様 南榮工業 63026103

オリジナルハウス 前後扉仕様

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
奥行(m)約10
内容量1台注文コード63026103品番OH-5710FRD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

強固なスペック(25.4Φアーチ+50cm間隔)に両褄面、両開き扉仕様が登場
機械の出し入れの利便性が向上 耕うん作業効率も良くなります。
両面の扉を開放することで、空気の対流が生まれ、換気性が向上し、作物の病気対策、ハウス内の熱だまり防止にもなります。

間口(m)約5.7奥行(m)約10高さ(m)約3.1扉開閉方式スライド式(2枚)×2面材質(パイプ)亜鉛メッキスチール製、(ビニール)農業用ビニールパイプ径(Φmm)アーチパイプ+脚用パイプ:25.4、その他:22.2、19.1厚さ(mm)(ビニール)0.1設置方法支柱の埋め込み仕様(坪数)約17.3坪
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。
※強風(台風時)などはビニールをはがすことが基本となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき18,140/税込19,954
沖縄地方数量1につき18,140/税込19,954
離島数量1につき27,000/税込29,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする