- オイラー 横型ノズル モノタロウ 63026259 - オイラー 横型ノズル モノタロウ 63026259 - オイラー 横型ノズル モノタロウ 63026259 - オイラー 横型ノズル モノタロウ 63026259

オイラー 横型ノズル

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63026259 品番-
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。

用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL)200 高さ(mm)153 質量(g)50 ノズル長(mm)86 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※オイルの粘度によっては使用出来ない場合があります。
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
各種整備2
自動車・二輪車・自転車関連業

機械油を使う時はやっぱり昔ながらのコイツが最高にアガル

対象商品:
63026259
2026-02-22
用途:
機械メンテナンス

割とサラサラ系のオイルを入れ、給油しようとしたら本体と蓋の間から空気とオイルが漏れてくる。締め付けが甘かったかと思いしっかり締めてもダダ漏れ。
これでは給油前に手がオイルでドロドロになってしまう。全く使えない商品でした。

2025-03-25
用途:
マイカーの125CCスクーターに

エンジンオイルの交換とミッションオイルの交換に利用しています。
目盛りが付いているので、容量の参考に出来大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
63026259
2025-02-20
用途:
アドレスv125sのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイル、ギアオイル、フロントフォークの油量調整、ベアリング交換時に使います。これは便利。

対象商品:
63026259
2023-12-29
用途:
車、オートバイ他、家じゅうの何でも使用

まっすぐなタイプと両方購入。他より安くて品質も問題なさそう。
数年もってくれたら満足です。

対象商品:
63026259
2024-02-19
用途:
オイル入れ

このタイプはどのメーカーもほぼ同じ大きさですがもう少し小さい横型ノズルがあれば最高です。耐久性はこれから。

対象商品:
63026259
2023-12-22
用途:
オイルさすのに使う
ホクシン工業株式会社 様

スプレー缶を落としてノズルが壊れたらこの商品にオイルを入れたりしてます。変な使い方ですがオイルもさしやすく便利です。

2025-04-29
用途:
パワステのオイルの吸出しや注油
三喜興産合同会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノズルや本体と蓋の間のネジ部分からエアーが抜けるので液体を吸ったり出したり出来ず、変な場所からオイルが吹き出す。使おうと思って一回も使えず開封した日に捨てた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする