ELRING
シャフトシールリング、クランクシャフト - シャフトシールリング、カムシャフト - シャフトシールリング、中間シャフト - シールリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63027537
品番
129.780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
OEM品質のスペアパーツのElring
仕様
防塵リップ付き
主な適合純正品番
038 103 085 A ・ 038 103 085 C ・8 658 642
材質
PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)/ACM (ポリアクリルゴム)
高さ(mm)
10
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
47
適合車種
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro
適合メーカー
AUDI、JEEP、VW、VOLVO