※商品画像(裸)
ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの スポンジたわし
CARAful抗菌ソフトキッチンスポンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63027826
品番
AS-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
研磨剤不使用のナイロン不織布でキズをつけにくくソフトに洗えます。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×高さ)(mm)
59×122×38
質量(g)
22
耐熱温度(℃)
90
セット内容
ぶた3個組
繰り返し・詰め替え
対応