※商品画像
ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの メラミンスポンジ
ASSO ねこメラミン 15個組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63027844
品番
AS-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
水だけで汚れを落とせるメラミンスポンジとキズをつけずにソフトに洗えるナイロン不織布を貼り合わせたクリーナー
材質
ナイロン不織布、メラミンフォーム
質量(g)
17
耐熱温度(℃)
90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
31.5×57×25
繰り返し・詰め替え
対応