※商品画像
ワイズ
ワイズの 日用雑貨
ワイズの タンス・押し入れ用シート
消臭・抗菌・防カビ押入れシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63028063
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
消臭・抗菌・防カビ加工を施した押し入れシートです。
イヤなニオイや、シートにつく不衛生な雑菌・カビの増殖を防ぎますので、清潔にお使いいただけます。
成分
有機系抗菌・消臭剤、有機系防カビ剤
種別
無地
材質
ポリエチレン
色
ベージュ
質量(g)
71
寸法(縦×横)(cm)
90×180