LEDワークライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63028097 品番WLT-015LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計

用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.28 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45〜150×165×160 ※長さはブラケットをMin〜Maxの時 照度(Lx)正面:約660 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63028097
2023-04-24
用途:
塗装ブース内の補助照明
製造業

明るくとても良い商品です。
いま流行りのバッテリー充電式でないこともオススメです。
常設場所が決まっているなら充電の手間がかかりません。
スイッチもON.OFFのみで余計な暗い、中間、明るい、点滅などは無くスッキリします。
安くて明るくて良い商品。

1人が参考にしています
対象商品:
63028097
2023-07-22
用途:
非常用

明るさも十分ですし、薄くて場所も取らないとてもいいです。

対象商品:
63028097
2022-09-10
用途:
バイクのメンテナンス時
サービス業

光源を直接に見ないようにしないとならないほど明るいです。

対象商品:
63028097
2022-03-07
用途:
倉庫の補助照明として
製造業

30wモデルもあるため数値だけをみると暗いような印象を受けるかもしれませんが、8畳程度のスペースであればこれでも十分な明るさです。電力消費が少ないためポータブル電源と組み合わせればどこでも長時間使えて非常に便利です。
本体が重くスタンドが軽いため直角近くなると前に倒れこみますが足の上に重りを載せれば問題ありません。値段も安くバランスの取れた良いライトだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする