EARTH MAN
EARTH MANの 作業灯
EARTH MANの 投光器
EARTH MANの スタンド式投光器
LEDワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63028106
品番
WLT-030LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途
夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)
約0.9
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2
定格電流(A)
0.53
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
全光束(Lm)
約3300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
45〜180×210×180 ※長さはブラケットをMin〜Maxの時
照度(Lx)
正面:約1300
電源タイプ
電源コード式
設置場所
室内・屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
白色LED(交換不可)