有線LAN アダプタ USB 3.1 ギガビット 2.5Gbps対応 タイプC アダプタ付 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63028158 品番EDC-QUA3C-B
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!Type-C変換アダプター付きでType-A/Cポート両対応の、超高速2.5ギガビットLANアダプター。

付属品Type-C変換アダプター / セットアップガイド 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約28(変換アダプターを除く) 外形寸法(mm)約73×26×17(ケーブル部分を除く) 規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)準拠 / IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠 対応OSWindows11/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)、macOS Sonoma 14(※)/macOS Ventura 13(※)/macOS Monterey 12(※)/macOS Big Sur 11(※)/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12 ※OS標準のドライバーでご使用いただけます 対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー 機能Jumbo frame 最大16KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応 インターフェース【USB】USB3.1 Gen1 /3.0 / 2.0 / 1.1 動作環境温度:0〜40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】RJ-45 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI class B ケーブル長(cm)【USB】約15(コネクタを除く) USBポート数【デバイス側】USB Type-A コネクター (オス) × 1 伝送速度(Mbps)【有線】2500/1000/100/10(理論値) データ転送速度USB3.1Gen1スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps アクセス方式CSMA/CD 定格入力バスパワー 5V/0.9A 対応プロトコルIPv4、IPv6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする