ピータッチ用 汎用テープカートリッジ ブラザー 互換テープ (テープ:透明、文字:黒/テープ:白、文字:黒/テープ幅:9mm、テープ長さ:8m/テープ幅:12mm、テープ長さ:8m)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63028194 品番CTC-BTZE231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

対応ラベルライター:ブラザー ピータッチ PT-12、PT-1500pc、PT-170、PT-18N、18R 、PT-190、PT-24 、PT-240、PT-2430PC、PT-250BG PT-250BY、PT-2500pc 、PT-2730、PT-9300pc、PT-9500pc、PT-9700PC、PT-9800PCN、PT-D210、PT-D600、PT-D610BT、PT-J100、PT-P300BT、PT-P700、PT-P710BT、PT-P750W、PT-P900W、PT-P910BT、PT-P950NW、P-TOUCH PC ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
ブラザー ピータッチでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。

文字テープ:白、文字:黒 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)8 適合機種ブラザー ピータッチ PT-12、PT-1500pc、PT-170、PT-18N、18R 、PT-190、PT-24 、PT-240、PT-2430PC、PT-250BG PT-250BY、PT-2500pc 、PT-2730、PT-9300pc、PT-9500pc、PT-9700PC、PT-9800PCN、PT-D210、PT-D600、PT-D610BT、PT-J100、PT-P300BT、PT-P700、PT-P710BT、PT-P750W、PT-P900W、PT-P910BT、PT-P950NW、P-TOUCH PC ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書 種別互換品 適合機種メーカーbrother アズワン品番64-9092-54 純正品番TZe-231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-03
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

使用してみてよかったです。また、リピート買いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする