ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)シェルピンク 注文コード63028237 品番LBT-HPC17PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,830
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。

付属品USB充電ケーブル(Type-C)、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T 、【最大登録可能台数】8台 質量(g)約15 電源(V)DC5 規格TELEC,JATE 出力Bluetooth Power Class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約50×35×18(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 保証期間1年 入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用) 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間約8.0時間 動作湿度(%)20〜80(ただし、結露無きこと) 色(本体)シェルピンク アズワン品番64-9092-71 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)見通し 約10 動作温度範囲(℃)5〜35 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 ドライバタイプ密閉ダイナミック 連続待受時間最大約120時間 対応コーデック【A2DP】SBC 連続通話時間(時間)約8.0 マルチポイント(同時待受け)対応 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63028237 LBT-HPC17PN 63028203 LBT-HPC17BK ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト エレコム ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト エレコム 1個 3,398 税込3,738

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
電車・バスの移動時
富士電機 様 (製造業)

本体が大きくて重いので、クリップで固定しないと、イアホンが外れてしまう。イアホンコードが短いので、左胸の内ポケットに本体を固定すると、右耳のイアホンまで余裕がなく、外れやすい。満充電で8時間持つので、それが良い点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする