ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63028255 品番 LBT-HPC17WH
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。

付属品USB充電ケーブル(TypeーC)、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台 型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型 ストーンホワイト 質量(g)約15 外形寸法(mm)リモコン部:約50×35×18(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 規格TELEC・JATE 出力Bluetooth Power Class2 電源DC5V 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 保証期間1年間 コード長さ(cm)約40 入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用) 充電時間(時間)約2.5 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20〜80(ただし、結露無きこと) 通信距離(m)最大約10(見通し) 動作温度範囲(℃)5〜35 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約8.0 連続待受時間最大約120時間 対応コーデック【A2DP】SBC 連続通話時間(時間)最大約8.0 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
電車・バスの移動時
富士電機 様 (製造業)

本体が大きくて重いので、クリップで固定しないと、イアホンが外れてしまう。イアホンコードが短いので、左胸の内ポケットに本体を固定すると、右耳のイアホンまで余裕がなく、外れやすい。満充電で8時間持つので、それが良い点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする