エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの マウス
エレコムの ワイヤレスマウス
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 ブルーLED 5ボタン Mサイズ 進む戻るボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63028264
品番
M-BL21DBKBK
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! ネットの閲覧などに便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた5ボタンワイヤレスBlueLEDマウス。
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
色
ブラック
質量(g)
【マウス本体】約56※電池を含まず、【レシーバー】約2
電源
【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、OS X El Capitan(10.11)〜macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
1000/1500/2000(切り替え可能)
対応
【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】56.0×98.0×34.3
通信方式
GFSK方式
インターフェース
USB
LED色
ブルー
ボタン数
5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約235時間
連続待機時間
約416日
ホイール数
1個
電池使用可能期間
約406日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯