ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 ブルーLED 5ボタン Mサイズ 進む戻るボタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード63028273 品番M-BL21DBKRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! ネットの閲覧などに便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた5ボタンワイヤレスBlueLEDマウス。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様【レシーバ収納】○ レッド サイズM 質量(g)【マウス本体】約56(※電池を含まず )、【レシーバ】約2 電源【本体】単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)〜macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000/1500/2000(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】56.0×98.0×34.3 、【レシーバ】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 保証期間6カ月 電池寿命約406日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 アズワン品番64-9093-10 連続動作時間約235時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約416日 ホイール数1個 使用周波数(GHz)2.4帯 読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63028273 M-BL21DBKRD 63028264 M-BL21DBKBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 ブルーLED 5ボタン Mサイズ 進む戻るボタン エレコム ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 ブルーLED 5ボタン Mサイズ 進む戻るボタン エレコム 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:453

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする