曜日別特売
DH-FTHDL01BK Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコム 63028413

DH-FTHDL01BK Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコム 63028413
DH-FTHDL01BK Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコム 63028413
DH-FTHDL01BK Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコム 63028413
DH-FTHDL01BK Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコム 63028413
DH-FTHDL01BK Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコム 63028413
DH-FTHDL01BK Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコム 63028413
DH-FTHDL01BK Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコム 63028413

Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63028413品番DH-FTHDL01BK
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプター。Wi-Fi電波の届きにくい通信環境を改善。有線LAN接続に対応。
Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプターです。
本製品を使うことによりFire TV Stick(第2世代以降)/Fire TV Stick 4Kをテレビの裏から離れた場所に設置できます。
テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズ設計です。
テレビ裏の形状に関わらず、またテレビからのノイズや放熱を避けた場所でFire TV Stickをご利用いただけます。
テレビ裏と比べてWi-Fi電波を受信しやすくなり、通信環境が改善されるのでスムーズな動画視聴が可能です。(すべての環境において、電波受信の改善やスムーズな動画視聴を保証するものではありません)
本製品に搭載した有線LANポートをご利用いただくことで、有線LANのネットワーク接続が可能です。(10Base-T/100Base-Tx)
HDMIケーブル(別売り)は、取り回しのしやすいエレコム製PremiumHDMIケーブル (DH-HDP14ESシリーズ・DH-HDP14EYシリーズ)がお勧めです。

付属品保証規定コネクタ形状天面:HDMIプラグ(タイプA・19ピン、Fire TV Stick接続用)、電源ケーブル:Micro-Bプラグ(Fire TV Stick接続用)/背面:HDMIポート(タイプA・19ピン、映像機器接続用)、LANポート(RJ45 10Base-T/100base-Tx)、電源:Micro-Bポート(Fire TV Stick付属のMicro-Bケーブル接続用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×26.5保証期間6カ月間対応機械【映像出力機器】Fire TV Stick(第2世代以降)・Fire TV Stick 4K(全世代)・Fire TV Stick 4K Max(全世代) ※2023年11月時点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする