エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 硬度9H フレーム付 指紋防止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63028797
品番
AW-20SFLGFRBK
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]の液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
セット内容
フレーム付液晶保護フィルム(ガラス厚0.23mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、PET
色
ブラック
対応機種
Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]