※単体画像
アメフレック
アメフレックの 冷房用品
アメフレックの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
アメフレックの 除湿機
ドライチェンジャー天吊型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63028824
品番
DAN-T060
参考基準価格(税別)
¥322,000
販売価格(税込)
¥317,900
販売価格(税別)
¥
289,000
バスケットに入れる
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル
天井裏の湿気問題をパワフルに解決!
用途
湿気が多い場所、多い時期の除湿に
天井裏の結露やカビ防止対策に
製造現場の乾燥工程の補助に
商品、原料、保管物の品質保持に
付属品
リモコン(リード線9m)
質量(kg)
36
出力(W)
(圧縮機)500
使用温度範囲(℃)
15〜38
電流(A)
6.8(50Hz)/7.5(60Hz)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
670(50Hz)/750(60Hz)
電源コード(m)
約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×372×397
冷媒
R407c
風量(m
3
/h)
6.14(平均風速:吸込1.85m/s 吹出1.33m/s 50Hz)、7.30(平均風速:吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 60Hz)
タンク容量
なし(連続排水のみ)
除湿能力(L/日)
32(30℃/90%RH/60Hzの場合)
注意
※ドレンタンクは付いておりません。据付時ドレン菅をつなぐ必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800