LEDダウンライト60形拡散昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63029339 品番LGD1106NLB1
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 消費電力(W)5.3 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 枠の色ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.4 入力電流(A)0.06(100V時) 光束(Lm)490 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)45〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする