LEDダウンライト60形集光電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63029348 品番 LGD1127LLE1
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
色温度(K)2700 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)45〜65 光束(Lm)430 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 エネルギー消費効率(Lm/W)95.5 枠の色ブラックつや消し 演色指数(Ra)83 入力電流(A)0.1(100V時) 光源色電球色 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする