Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形集光電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63029366
品番
LGD1423LLE1
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色温度(K)
2700
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
100
光束(Lm)
330
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.3
枠の色
ブラックつや消し
演色指数(Ra)
83
入力電流(A)
0.1(100V時)
光源色
電球色
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)