Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト100形拡散電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63029375
品番
LGD3110LLB1
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
光源色
電球色
色温度(K)
2700
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
光束(Lm)
700
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
枠の色
ホワイトつや消し
演色指数(Ra)
95
入力電流(A)
0.11(100V時)
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)