Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63029393
品番
LGDC1201LLE1
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
2700
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80
光束(Lm)
425
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
枠の色
ホワイトつや消し
演色指数(Ra)
83
入力電流(A)
0.15(100V時)
光源色
電球色
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)