Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散温白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63029409
品番
LGDC1201VLE1
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.1
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
枠の色
ホワイトつや消し
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.5
入力電流(A)
0.15(100V時)
光束(Lm)
455
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80