Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト60形拡散昼白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63029418
品番
LGDC1100NLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.3
枠の色
ホワイトつや消し
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.7
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.12(100V時)
光束(Lm)
480
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
100