Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LED軒下ダウンライト100形拡散電球色
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63029454
品番
LRD3203LLE1
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
枠の色
ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.7
入力電流(A)
0.14(100V時)
光束(Lm)
760
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80