デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 チャンネル数アナログ:2 仕様水平軸12div、自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示、シリアル・バス・トリガ&デコード、2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル)、最高波形取り込み速度:30000波形/秒、シリアルバス解析:UART/I2C/SPI、ファンクション・ジェネレータ:なし、ハードウェア・リアルタイム・波形レコード&プレイバック機能:最高60000フレーム 注文コード63029576 品番DS1202Z-E
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品はチャンネル数・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。

周波数帯域(MHz)200 チャンネル数アナログ:2 仕様水平軸12div、自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示、シリアル・バス・トリガ&デコード、2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル)、最高波形取り込み速度:30000波形/秒、シリアルバス解析:UART/I2C/SPI、ファンクション・ジェネレータ:なし、ハードウェア・リアルタイム・波形レコード&プレイバック機能:最高60000フレーム 質量(kg)2.9 電圧(V)100-240、45Hz-440Hz 消費電力(W)最大50 プローブ標準:PVP2350 350MHz パッシブ・ハイ・インピーダンス・プローブ(2本) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)313.1×160.8×122.4 インターフェースUSB/LAN ディスプレイ7インチWVGA(800×480) 操作タッチ操作:なし 垂直(縦)軸レンジ1mV/div〜10V/div ヒューズ250V 2Aタイムラグ サンプルレート最高:1GSa/s(1チャンネル)、500MSa/s(2チャンネル) レコード長24Mポイント メモリ長さ最大::24Mポイント(1チャンネル)、12Mポイント(2チャンネル)
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
電子機器の測定
株式会社GSEC 様 (製造業)

この価格帯で考えると、取扱いが非常に簡単。直ぐに慣れることができます。

2024-11-12
用途:
電子回路の確認
株式会社GSEC 様 (製造業)

取扱は直ぐに慣れました。価格の割に性能が高いと思います。

対象商品:
55742733
2023-09-06
用途:
家電製品の修理、自動車の修理
製造業

初期不良で、少し時間が掛かりましたが製品を交換してもらいました。
その後は、問題なく使えてます。

対象商品:
53107417
2023-02-03
用途:
機械のメンテナンス時
教育・研究機関

帯域100MHz、4CHでこの値段なので、とりあえず見えれば良いという目的なら十分です。プローブを追加してデジタル信号を観察できる点も考えて購入しています。
ただし、本格的な作業には高価格帯のオシロスコープを使用しています。

対象商品:
75930454
2023-02-03
用途:
機械のメンテナンス時
教育・研究機関

プローブ接続部分がピンなので、附属のケーブル以外のもの(ブレッドボード用ジャンパーピンなど)を簡単に使用できて便利です。

対象商品:
53107417
2022-09-07
用途:
試作システムの動作確認等
製造業

4CH, 100MHzのスペックでこの価格はお手頃かと思います。コンパクトな割に大き目のTFT液晶の画面も見やすく、操作性も悪くありません。テクトロやキーサイトの廉価盤オシロも使用していますが、充分いい勝負していると感じます。4chあると色んな信号を同期させて確認出来るので非常に便利です。

対象商品:
55742733
2020-08-20
用途:
コスパがよいオシロです

4CHフル機能でこの価格はとてもお買い得感あります。測定機器のお得日でさらに10%オフでとても安く買えました。本器も説明書も日本語がちょっと変なので英語で使った方が楽なのがおしいところです。表記の改善に期待です。

対象商品:
55742733
2018-10-25
用途:
趣味の電子工作、パソコン等の保守用
サービス業

アナログのオシロスコープが不調なのと低価格になったので購入しました。
デジタル故の高性能に驚きで従来のシンクロスコープとは感覚的に大きな差があり、慣れるのに時間が要りますね。この価格と機能の多さには驚きです。中国製で心配がありましたが趣味の範囲では全く問題は無さそう。オプションソフトも全てオフィシャルになってました。日本語の説明書は付いていませんのでダウンロードで入手の必要があります。
保証は3年と記されてます。上部の手提げハンドルはバランスが悪く前傾するので違和感がある(大した問題ではありませんが)。
計測のケース毎に設定事例でもあると時間の無駄が省けるのになーって思います。まあ学習の時間も楽しいですがー、取り合えず良い買い物でした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする