ノルムデスク3段ワゴンローU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63029768 品番RFCA2-3LNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノルム木製デスクシリーズの3段ワゴン。ノルムシリーズの引出し付きデスク下にも収納できるロータイプ。オールロック式で鍵が2本付属しています。
最下段はフルオープン、上中段は1/3ほど残して引き出せなくなる仕様です。5つのキャスターのうち2つにはストッパーがついています。

ナチュラルA 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×500×595 棚段数3段 質量(kg)約22.5 耐荷重(kg)天板約10、引出(上・中段)約5(下段)約10 付属品スパナ、鍵2本 材質引出内部:PVCシート貼り木質ボード、低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、取っ手:合成樹脂 幅(mm)420 高さ(mm)595 材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 奥行(mm)500 段数3 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×595 組立時間2人以上約15分 天板部均等耐荷重(kg)約10 組立人数2人以上で約15分 施錠あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする