テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
EF-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63029856
品番
EF500
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
A137×B100×D38.5
質量(kg)
0.2
材質(本体)
プラスチック
タイプ
警報器・検知器
種類
露出形
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電圧(V)
AC100-AC200
消費電力(VA)
常時約1.0、動作時約2.5
復帰方式
手動復帰/自動復帰(切替)
動作時間(s)
1.0