オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の ピン/クリップ式名札
U型名札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
63029874
品番
U-60
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ビジネスシーンでも映える美しいアクリル製
仕様
中紙付
材質
再生アクリル樹脂
取付
クリップ 安全ピン
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケース外寸/65×33、中紙寸法/59×30
グリーン購入法
適合