2500 足湯専科 イノマタ化学 63030066

2500 足湯専科 イノマタ化学 63030066
2500 足湯専科 イノマタ化学 63030066
2500 足湯専科 イノマタ化学 63030066
2500 足湯専科 イノマタ化学 63030066
2500 足湯専科 イノマタ化学 63030066
2500 足湯専科 イノマタ化学 63030066

足湯専科

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63030066品番2500
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

少し熱めのお湯を注いで足を浸すだけ。お部屋でゆったり足湯を楽しめます。
底面に施された突起が足裏のツボを心地よく刺激。
持ち運びに便利な持ち手付き。持ち手には足湯の間タオルもかけられます。
市販のアロマオイルを数滴たらせば、アロマテラピーにも。心地よい温かさとお好きな香りでゆったりエステ気分。

材質ポリプロピレンパステルピンク目盛17L寸法(cm)37×42.7×24.3水位表示8満水容量(L)18.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 足湯

商品は、足サイズ30㎝まで対応とのこと。当方、サイズが28㎝で、ゆとりがあり使用できた。ハンドル部分にタオルを掛けられることも便利。

対象商品 : 63030066
2024-09-02
用途: 介護時
その他業種

しっかりしています。多めにお湯を入れても安心して
使用できます。色も可愛い。足の裏が当たる部分に突起が有るため、立っても滑りずらい仕様です。

2022-12-06
用途: 足の温めて
建設業・工事業

25cmの私の足には、少し大きすぎます。
もう少し小さめの製品が有れば、収納にも良い。
大、中、小と作れば

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする