TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスター樹脂用DG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63030109
品番
ICTH-DG100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ESDゴム
取付高(mm)
127
許容荷重(daN)
30
偏心(mm)
32