高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 電動工具 本体
高速電機(富士製砥)の 研削
高速電機(富士製砥)の ディスクグラインダー
電気2重絶縁ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63030179
品番
TS-125FR
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。
耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
電源(V)
100
電流(A)
7.8
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10500
質量(kg)
1.8
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
125
付属品
砥石、スパナ
消費電力(W)
760
コード
耐震型 0.75×2C VCT
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22