ザップ
ザップの 袋
ザップの ポリエチレン製手持ち袋
販売袋 黒無地 小物・トレカ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000枚)
注文コード
63030504
品番
7694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。取っ手が付いていない袋のため、レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
120
高さ(mm)
150
色
黒
サイズ
S
入数(枚)
5000