ザップ
ザップの 袋
ザップの ポリエチレン製手持ち袋
販売袋 黒無地 ジャンボサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
注文コード
63030513
品番
7765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
中身の透けない黒の無地袋です。取っ手付ですが、レジ袋有料対象外となるよう、繰返しご利用の印刷が入っているため、お客様への無料配布が可能です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.055
幅(mm)
650
高さ(mm)
700
マチ(mm)
200
色
黒
用途
大きなぬいぐるみや冬物アウターなどのレジ袋に最適です。
サイズ
ジャンボ
入数(枚)
200