ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポーチライト
アウトドアスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63030653
品番
ERS4014SA
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)
材質
アルミダイキャスト
質量(kg)
1.7
仕上
メタリック
色(本体)
シルバーメタリック