※使用例

A61-213 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 63030696 A61-213 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 63030696

アルミアングルキャリー 一斗缶用台車

商品レビューを投稿する
取扱停止中 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63030696 品番A61-213
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。

荷台寸法(mm)245×750 床面高さ(mm)108 用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)760(750)×253(245)×134(108) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン キャスター自在4個 荷台寸法(幅)(mm)750 材質(車輪・金具)スチール 特性ストッパー付(2個) 荷台寸法(奥行)(mm)245 材質(荷台)アルミ
注意
※容器は商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする