※使用例
エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
アルミ製 一斗缶台車 H型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63030723
品番
A62-322
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。
荷台寸法(mm)
500×900
床面高さ(mm)
108
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)
789×254×878
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在4個
荷台寸法(幅)(mm)
900
材質(車輪・金具)
スチール
特性
ストッパー付(2個)
荷台寸法(奥行)(mm)
500
材質(荷台)
アルミ
注意
※容器は商品に含まれておりません。