※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの パイプねじ切機
アサダの パイプバイス
パイプサポートL 360SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63030757
品番
EX1118811
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品
ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ
質量(kg)
17.3
肉厚(mm)
鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2
使用率(%)
25
モーター(W)
2500
回転速度(min
-1
[r.p.m])
低速:1900/ 高速:2850
切断能力(Φmm)
75〜360(65〜350A)
モーター電圧(V)
単相200
切断幅(mm)
のこ刃:2