用途金属切断に
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])3900
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本