2・3方弁用仕上材 2コ入

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード63031116 品番CZ-HS3K
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63031116
2022-02-14
用途:
エアコン更新時の冷房効率向上のため

今までは普通の施工工事で気にして居ませんでしたがパナよりこういう製品が有ることを知り、パッケージ、ビルマル等の業務機に関しては冷媒配管の保温、断熱処理がかなり厳しくされてるのを知り、自宅のエアコンを入替の際に使うのに購入しました。年々暑くなり、熱交換限度45°辺りの効率アップになればと思い購入。 車でも低圧配管に断熱材巻くと冷房が効くようになるので、この製品は意味があると思います。多分この製品使う方は室内機接続部からドレンパイプも含む見直ししないとダメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする