LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
63031405
品番
No.13-1000
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
書類整理の定番アイテム。
材質
スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
23×6.5
色
シルバー
サイズ
小
繰り返し・詰め替え
対応